ZZMA01-04R-L エジェクタマニホールド ZZM SMC 57802105

エジェクタマニホールド ZZM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類Rc エジェクタ連数1連 注文コード57802105 品番ZZMA01-04R-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730
この商品はポートねじの種類・エジェクタ連数・共通空気圧供給など41種類から選べます 他の種類を見る

破壊弁制御用の電子式タイマ機能を搭載(PLC側にて、タイマ設定不要)
スイッチ・バルブの電源共用化、吸着信号のワンライン化が可能(省配線)
プログラムレスで容易にタイマ時間の調整が可能(PLCの負荷低減)

EXH・ポート1/2、右側 ポートねじの種類Rc エジェクタ連数1連 共通空気圧供給(P)ポート位置左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする