SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
マニホールド ZZY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57802561
品番
ZZYX3-45-12B-C4-J4U
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット
シリンダ駆動用バルブと混載可
給排気ブロックアセンブリ
取付位置:両側:2〜20連、標準・内部パイロット仕様
A・Bポート管接続口径
バルブのみ:Φ4ワンタッチ管継手
エジェクタ/バルブ合計連数
12連
エジェクタの取付位置
U側
エジェクタの数
4連