※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。
グンゼ
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6巻)
色番
704
注文コード
57802913
品番
K20 704 2000m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
色番
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手
K20
長さ(m)
2000
色番
704
材質
ポリエステル
品種
TST
構成
235dtex 1×3
繊度(dtex)
810
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳