曜日別特売
K20 739 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ 57803263

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

K20 739 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ 57803263
K20 739 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ 57803263

皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6巻)色番739注文コード57803263品番K20 739 2000m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。

番手K20長さ(m)2000色番739材質ポリエステル品種TST構成235dtex 1×3繊度(dtex)810再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする