FVラック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード57805133 品番LR2D
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。

表面処理ダクロタイズド塗装 仕上ビニルコーティング 適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8〜15各1回線まで 適合フランジ厚(mm)6〜12 用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33233024
2021-01-04
用途:
板金工事
有限会社 中国ユニティ 様

H鋼に、薄鉄板を留めるのに、使用
簡単に仮止めが、出来ました。

対象商品:
33233024
2018-06-13
用途:
板厚10mm程度の鉄骨に配線ケーブルを固定する為と鉄骨に養生ネットを取付けるために使用。

特別な道具も必要なく、簡単に取付が出来ました。固定具合も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
33233024
2018-04-01
用途:
配線支持

VCTFケーブルをH鋼に止めます。とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
33233024
2016-05-19
用途:
電気の配線止め
GAIN TIME 様

頑丈で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする