ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の モール
アウトサイドベンドダクト(90°用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805246
品番
SD-DPO-3020
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
用途
水平から垂直、垂直から水平への90°接続用外曲がりダクト。
付属品
専用カバー、カバー止め金具8セット
仕様
スーパーダイマ
高さ(mm)
200
寸法W(mm)
300
板厚(mm)
1.6