エンドキャップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)400 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 注文コード57806892 品番Z-SRC40K
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法W・種別・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ボルト・ナット類/溶融亜鉛めっき仕上げ
フランジナット/六角ナット・座金
用途ラックの端末部をふさぐ金具です。 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法W(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする