K8 J787 1000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8 グンゼ 57806989

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

K8 J787 1000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8 グンゼ 57806989
K8 J787 1000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8 グンゼ 57806989

皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番J787
J787
701
703
706
709
712
715
717
718
727
728
734
736
737
738
739
744
745
747
749
750
754
756
758
759
760
762
767
768
771
778
779
781
785
792
794
795
953
968
997
998
999
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
内容量1セット(6巻)注文コード57806989品番K8 J787 1000m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。

番手K8長さ(m)1000色番J787材質ポリエステル品種TST構成167dtex 2×3繊度(dtex)1120再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする