三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57807104 品番LWTL-10000ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 質量(g)4850 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930〜2000 保護等級IP65 芯数3 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57807104
2022-05-18
用途:
アーチェリー照明
外川電気管理事務所 様

とても明るく重宝しています、再度購入を予定しています。

対象商品:
57807104
2021-04-20
用途:
夜間工事
株式会社角田工業所 様 (建設業・工事業)

夜間工事の際消費電力が少ない為、防音タイプの容量の小さい発電機でも複数個使用出来るし、軽量の為持ち運びがしやすくて良い。
そして思いのほか明るいのと高さの調整が出来るので、通常の投光器よりも使い勝手が良い。
2灯のタイプで対角線に2つも点ければかなりの広さ(60u程度)で問題なく作業が出来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする