アイワ金属
アイワ金属の 南京錠・鍵
アイワ金属の ダイヤル錠
デジタルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57807269
品番
AP-023C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途
使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質
(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)
亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロック
プッシュボタン式
材質(ツル)
真鍮製クロームメッキ仕上
再生紙使用マーク
適合
注意
※付属のプレートを紛失しないよう気を付けて下さい。