アイワ金属
アイワ金属の 南京錠・鍵
アイワ金属の ダイヤル錠
デジタルロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57807287
品番
AP-025C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途
使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質
(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)
亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロック
プッシュボタン式
材質(ツル)
真鍮製クロームメッキ仕上
注意
※付属のプレートを紛失しないよう気を付けて下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57807287
AP-025C
10256986
AP-025C
デジタルロック50mm(ブリスター)
アイワ金属
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました