8010ライ パーソナルパーティション キングジム 57807479 8010ライ パーソナルパーティション キングジム 57807479 8010ライ パーソナルパーティション キングジム 57807479 8010ライ パーソナルパーティション キングジム 57807479 8010ライ パーソナルパーティション キングジム 57807479 8010ライ パーソナルパーティション キングジム 57807479

パーソナルパーティション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57807479 品番8010ライ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)

ライトグレー 寸法(幅×高さ)(mm)(最大)1092×310 質量(kg)0.615 用途パーソナルパーティション 材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め) 質量(g)615 取付方式自立式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1092×310×3(最大)/220×310×30(折りたたみ時) アズワン品番64-8278-70 材質(パネル)PP
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする