キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57807524
品番
KIT063
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
デコレーションの定番、15mm幅のマスキングテープ。写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。
柄
フラワー
入数
40枚入(4柄×10枚)
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(mm)
50
表紙サイズ(mm)
91×55(折りたたみ時)
用途
マスキングテープ
アズワン品番
64-8278-75