キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57807533
品番
KITH006
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
デコレーションの定番、15mm幅のマスキングテープ。写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。
柄
スターダスト
入数
40枚入(4柄×10枚)
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(mm)
50
表紙サイズ(mm)
91×55(折りたたみ時)
仕様
シルバー箔押しタイプ(テープ)
用途
マスキングテープ
アズワン品番
64-8278-76