キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
柄
ヴィンテージ
注文コード
57807549
品番
KITH007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
柄
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デコレーションの定番、15mm幅のマスキングテープ。写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。
柄
ヴィンテージ
入数
40枚入(4柄×10枚)
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(mm)
50
表紙サイズ(mm)
91×55(折りたたみ時)
仕様
ゴールド箔押しタイプ(テープ)
用途
マスキングテープ
アズワン品番
64-8278-77