キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57807576
品番
KITT001
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(mm)
50
柄
ドロップ
表紙サイズ(mm)
縦91×横55(折りたたみ時)
枚数
80枚(10枚×8柄)
入数
40枚入(4柄×10枚)
素材
フィルム
用途
マスキングテープ
アズワン品番
65-0355-82