キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
入数
80枚入(8柄×10枚)
注文コード
57807594
品番
KITT003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
入数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(mm)
50
柄
ヤマナミ
表紙サイズ(mm)
縦91×横55(折りたたみ時)
枚数
80枚(10枚×8柄)
入数
80枚入(8柄×10枚)
用途
マスキングテープ
アズワン品番
65-0355-85