キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57807646
品番
SR-MK1ヘー
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応テープ幅(mm)
4・6・9・12・18・24
色(本体)
ベージュ
アズワン品番
64-8842-97
付属品
取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約470(電池、テープ除く)
シリーズ
テプラPRO スマホ専用
電源
2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]
ラベル幅
PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm
機能
オートカッター、Bluetooth(R)接続
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×133×146
最大印刷幅
18.1mm
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成
サーマルヘッド(360dpi・256dot)
カッター
オートカッター
関連資料:
(1.75MB)
取扱説明書:
(1.38MB)
商品説明動画
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった