ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57807655 品番SR-MK1カ-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 色(本体)カーキ アズワン品番64-8842-96 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約470(電池、テープ除く) シリーズテプラPRO スマホ専用 電源2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)] ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm 機能オートカッター、Bluetooth®接続 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146 最大印刷幅18.1mm 印刷方式熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot) カッターオートカッター

商品説明動画

この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57807655 SR-MK1カ- 57807646 SR-MK1ヘー ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 キングジム ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 キングジム 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする