アングル L型 SUS304

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57807664 品番 40‐1800
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。

穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 長さ(mm)1800 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40 用途架台や配管支持、各種補強材
注意
※たわみ、破損に注意し、過度な荷重をかけないようにください。
※表面に細かな傷や汚れが付着している場合があります。
※取扱いの際は手袋をおつけください。表面にバリがある場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
コンベアーの構造材

曲げ角度が90度ではなく94度程度あり使い物になりませんでした。パンチング穴のバリ取りも悪く、注意しないと手を切ります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-11-21
用途:
配管支持
建設業・工事業

一般に流通しているものより安価だったので購入しました。遜色なく使用でき満足です。

対象商品:
57807673
2025-03-11
用途:
架台作成
植田電機株式会社 様

他の方が言ったようなクオリティでした。
分かっていて使うならば安くて良いかと思います。
製造上の仕様なのか、製品の表面に黒い汚れがだいぶ付着していたので
拭き取るのが多少手間でした。

対象商品:
57807673
2024-03-13
用途:
支柱、LED照明器具支持用など広範囲に使用
株式会社富岡食品 様

フレームの面取り仕上げ加工がされていないため端面や、抜き穴部にバリが残っている感あり。
仮設工事には支障ないが通路側設置時にはきびしいかも
両穴及び釘穴付きは便利

6人が参考にしています
対象商品:
57807664
2023-01-04
用途:
台の溶接に使用
建設業・工事業

ステンレス材できっちり1800mmで特に不便な点は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
57807664
2024-04-13
用途:
配管
建設業・工事業

長穴のピッチさえ気にしなければ、これはこれで使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
57807673
2024-03-08
用途:
[精度はかなり悪い]野外で使用する架台組に使用するも
その他業種

基本モノタロウさんの資材は安く、よい商品が多いので、値段を考えたらいつも十分☆5(投稿してなくてスミマセン)なのですが、こればっかりはとなったので、皆様の共有になればと思い、投稿させていただきました。
今回2400のモノを合計6本購入。
 気付いたきっかけは、組立時です。切断作業が終わっていざ組みててようと「ユニカナグ(メーカー品)」に入れようとしたら、どれもこれも「まったく入らない」という事態に陥りました。まさか、L字鋼のサイズそれぞれ違うのか?!と思い、改めて調べるも、共通なので、よくよく見ると、これは「ひどい品質」だとなりました。1本ぐらいなら、、、と思ったのですが、6本全部でした。
全ておいて
1,まず、穴の位置が均等ではない
 ⇒がんばって現場合わせで、利用できるところを見つけ、切断すれば可のところもある、というレベルor鉄鋼ドリルで穴部分を自作する必要あり(1mで場合によってあ1cm以上、穴位置がずれてます)。
2,L自体が、そもそも真ん中で折り曲がっていない。※現場としてはこれが一番ひどい。
 ⇒5mm以上は真ん中がずれており、左右の長さが違う。文字通りL。
3,反りもあるし、よく見ると90°で曲がってない
 ⇒それぞれのLの面が、そもそも平らじゃない
4,触ると真っ黒になります
 ⇒鉄鋼汚れがひどい

 真ん中で90度に折曲ってないので、短い辺のはいいのですが、必然的にもう片方は長くなります。なので「そりゃユニカナグには入らないな・・・」と諦めて、やむなくホームセンターで高価なステレンスL字鋼を購入しました。切断前なら返品対象とすら思います。
 とにかく、「ステンレス鋼」で、「強度の問題からL字であってほしい」「パーツを使って立体に組んだりはせず、極めて単純・ラフなものを作る、またはそのまま使う」というのであれば、圧倒的にコストが安いのオススメですが、「組む」ということが前提であれば、この商品は、オススメできません。品質と価格は正比例です。

18人が参考にしています
対象商品:
57807664
2023-09-23
用途:
吊り材
有限会社日栄電気 様

それなりです。加工済み・錆びない・切断するだけ。何度もリピートしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする