37160001 飛沫防止パーテーション 台和 57807768 37160001 飛沫防止パーテーション 台和 57807768 37160001 飛沫防止パーテーション 台和 57807768 37160001 飛沫防止パーテーション 台和 57807768 37160001 飛沫防止パーテーション 台和 57807768 37160001 飛沫防止パーテーション 台和 57807768

飛沫防止パーテーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 57807768 品番 37160001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

飛沫防止対策などに使えるパーテーション
一体成型になっているため、組立不要の自立タイプです。
置くだけで簡単設置
超軽量500g以下!
肉厚も約1mmなので、ハサミ等での加工も可能です。
安心安全の日本製!

幅(mm)上部:約437・下部:約490 材質PET 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)0 高さ(mm)約652 奥行(mm)約116 用途飛沫感染対策、受付・窓口、会議、面談、オフィスでのデスクワークなどに
注意
※飛沫防止パーテーションは感染を完全に防ぐものではありません。
※アクリル製に比べると透明感は劣ります。
※傷をつけないよう柔らかな布で水拭き、または薄めた台所用洗剤などを使用して汚れを拭き取ってください。
※アルコールなどの薬品は曇りの原因や割れやすくなる場合もございますので、使用しないでください。
※設置場所によっては転倒防止の対策(両面テープなど)が必要になる場合がございます。
※火気に近づけたり、火気の近くで使用・保管・廃棄しないで下さい。
※工業用薬品・工業用アルコール・石油製品などを使用しないで下さい。
※室外では使用できません。
※経時劣化により破損する事があります。また変色する事もあります。
※製品端部で手などを怪我する可能性もございますので、ご注意下さい。
※十分な検品を行っていますが、表面に細かな傷、歪みがある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする