ペンギンエース
ペンギンエースの 軍手
ペンギンエースの 綿混・混紡軍手
ログローブPドット 10G二重編
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57807777
品番
LOGLOVEPDOT10G_M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ポリエステル×綿の二重編みで強度+吸汗性UP。すべり止めにPパターン採用!
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
12.25
手のひらまわり(cm)
24.5
色
ホワイト
質量(g)
48
ゲージ数
10
機能
強度+吸汗性
入数(双)
1
厚さ(mm)
10
糸本数(本)
2
アズワン品番
64-6479-64