ログローブPドット 15Gナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)20 注文コード57807795 品番LOGLOVEPDOT15G_M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

薄手ナイロン採用でフィット感UP。すべり止めにPパターン採用!

サイズM 全長(cm)20 中指長(cm)6.8 手の平幅(cm)11.25 手のひらまわり(cm)22.5 材質ナイロン ブラック 質量(g)25 ゲージ数15 機能フィット感 入数(双)1 厚さ(mm)10 アズワン品番64-6479-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする