ペンギンエース
ペンギンエースの 軍手
ペンギンエースの ナイロン軍手
ログローブPドット 15Gナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
全長(cm)
21.5
注文コード
57807804
品番
LOGLOVEPDOT15G_L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄手ナイロン採用でフィット感UP。すべり止めにPパターン採用!
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
30
ゲージ数
15
機能
フィット感
入数(双)
1
厚さ(mm)
10
アズワン品番
64-6479-67