ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57807829 品番 WORKHUNTERFIT_M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手首にゴム糸を使用しているので手にぴったりフィットします。耐久性が高く、グリップ力に優れます。やわらかく、手によく馴染みます。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.1 手のひらまわり(cm)18.2 グレー 質量(g)40 機能耐久性 入数(双)1 厚さ(mm)10 色(手首部)レッド アズワン品番64-6479-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57807847
2020-12-02
用途:
園芸用土篩

ピッタリフィットし、手を自由に動かせるし而も蒸れない
手が悴む冬場の作業には、この上に厚手の手袋を被せ、インナーとして使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする