LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57807883 品番RVH07R
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル
業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます
1m先で1.5mの綺麗なサークル照射
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能

用途作業現場、暗い場所などの確認に 付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池 寸法(mm)48×67×55 材質(本体)樹脂 質量(g)約55(電池含まず) 電源専用充電池/単4×3本 光源XPG3(高輝度チップ型1LED) 防塵防水性能IPX4 充電時間(時間)約2.5〜3.0 電源タイプ乾電池式 明るさ(Lm)600/300/35 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low) 色(ボデー)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする