※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 懐中電灯・ライト
タジマツール(TJMデザイン)の ハンディタイプライト
LEDハンドライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57807935
品番
LE-H351D
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途
現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
使用電池
単4形電池3本
アズワン品番
65-2035-47
明るさ(Lm)
最大350
防水性
Water Resistant/IPX4
照射距離(m)
115(モード2)
電球の種類
LED
配光タイプ
中心光 スポット14°ワイド73°
落下耐久(m)
2
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】LEDハンドライトシリーズ
参考になった