※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 懐中電灯・ライト
タジマツール(TJMデザイン)の ハンディタイプライト
LEDハンドライト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57807944
品番
LE-H501D
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途
現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
使用電池
単2形電池3本
アズワン品番
65-2035-48
明るさ(Lm)
最大500
防水性
Water Resistant/IPX4
照射距離(m)
375(モード2)
電球の種類
LED
配光タイプ
中心光 スポット8°ワイド60°
落下耐久(m)
2
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】LEDハンドライトシリーズ
参考になった