※代表画像です

LE-P151D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807978 LE-P151D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807978 LE-P151D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807978 LE-P151D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807978

LEDペンライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57807978 品番 LE-P151D
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明

使用電池単3形電池2本 アズワン品番65-2035-55 明るさ(Lm)最大150 照射距離(m)65(モード2) 配光タイプスポット中心光23° 用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】LEDハンドライトシリーズ
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
メンテナンス作業
製造業

常時持ち歩いており、ある程度の明るさ+点灯時間を重視して此方を購入しました
以前側面スイッチ式を購入も使いずらく尻面スイッチに戻りました
ズーム調整だったらもっと良かったですが概ね満足しています。

対象商品:
57807969
2024-03-23
用途:
機械メンテナンス

剛性、サイズ感、明るさが気に入ってます。ただレンズが白濁して1年で買い換えました。
2個目はスイッチの接触が悪く、ばらして組みなおして直りました。
それでも気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする