LE-P281D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807987

LE-P281D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807987
LE-P281D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807987
LE-P281D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807987
LE-P281D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 57807987

LEDペンライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
照射距離(m)105(モード2)
使用電池単3形電池2本
明るさ(Lm)最大280
内容量1個注文コード57807987品番LE-P281D
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明

用途現場作業用LEDハンドライト使用電池単3形電池2本アズワン品番65-2035-56明るさ(Lm)最大280照射距離(m)105(モード2)配光タイプスポット中心光18°規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】LEDハンドライトシリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: メンテナンス作業
製造業

常時持ち歩いており、ある程度の明るさ+点灯時間を重視して此方を購入しました
以前側面スイッチ式を購入も使いずらく尻面スイッチに戻りました
ズーム調整だったらもっと良かったですが概ね満足しています。

対象商品 : 57807969
2024-03-23
用途: 機械メンテナンス

剛性、サイズ感、明るさが気に入ってます。ただレンズが白濁して1年で買い換えました。
2個目はスイッチの接触が悪く、ばらして組みなおして直りました。
それでも気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする