回転スリムタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57808075 品番 HS-T61C5S3-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ

プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 最大消費電力(W)1500(合計) コンセント個数6 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
注意
※上・左・右以外の斜め向きでは差し込みできません。
※無理に差し込むと破損・故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
事務所内作業
建設業・工事業

スリムでコンパクトなので場所を取らない
コード長さがこちらの計測ミスで足らなかったのでそれがなければ完璧でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする