スケルトンLEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57808154 品番 LHP-06B5-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯
軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用
携帯に便利なコンパクトサイズ
首からさげたりと多目的に便利なストラップ付

電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 光束(Lm)約69 ホワイト 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160 材質ABS樹脂 質量(g)約50(乾電池別) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11 照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130 付属品テスト用電池付属、ストラップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする