オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
スケルトンLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57808188
品番
LHP-06B5-A
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯
軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用
携帯に便利なコンパクトサイズ
首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類
白色LED使用※LEDは交換できません
使用電池
単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
光束(Lm)
約69
色
ブルー
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
最大:約36×160
材質
ABS樹脂
質量(g)
約50(乾電池別)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11
照度(Lux)
10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130
付属品
テスト用電池付属、ストラップ付