オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
スケルトンLEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
57808197
品番
LHP-06B5-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥498
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯
軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用
携帯に便利なコンパクトサイズ
首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類
白色LED使用※LEDは交換できません
使用電池
単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
光束(Lm)
約69
色
グリーン
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
最大:約36×160
材質
ABS樹脂
質量(g)
約50(乾電池別)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11
照度(Lux)
10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130
付属品
テスト用電池付属、ストラップ付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57808197
LHP-06B5-G
57808188
LHP-06B5-A
スケルトンLEDライト
オーム電機
1個
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。