パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
軽くて安定感にかけますが、持ち運びしやすいと思います
明るさ2段切り替えが出来るし、軽いので 移動もしやすいです。他の良いところは、スイッチが押しやすいしかわいいデザインだと思いました。他にも 移動できる形式のライトも 買いましたが こちらが一番好きです。