ジョプラックス
ジョプラックスの 水廻り部材
ジョプラックスの トイレ用品
ジョプラックスの トイレ部品
プラスチックウォーターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57808459
品番
TD-100HW
参考基準価格(税別)
¥2,694
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途
厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。
トラスコ品番
195-6102
セット内容
樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)
全長(mm)
128
材質/仕上
本体:PP
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水
アズワン品番
64-8716-07