ノンタッキーシリコーンチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 57808626 品番 HPNKT-4-2-10
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。

用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等 材質シリコーンソリッド ナチュラル 公差4±0.5・2±0.4 長さ(m)10 内径(Φmm)2 硬度55°±5° 外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする