曜日別特売
HPNKT-5-3-10 ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー 57808635

HPNKT-5-3-10 ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー 57808635
HPNKT-5-3-10 ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー 57808635
HPNKT-5-3-10 ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー 57808635

ノンタッキーシリコーンチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)3
外径(Φmm)5
内容量1巻(10m)注文コード57808635品番HPNKT-5-3-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。

用途
医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等
材質シリコーンソリッドナチュラル公差5±0.5・3±0.5長さ(m)10内径(Φmm)3硬度55°±5°外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする