ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊り金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57808737
品番
SRH1N
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
(座付ナット)六角ナット・座金
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
適合吊りボルト
W3/8
仕上
メラミン樹脂焼付塗装
用途
親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
アズワン品番
64-1094-39
注意
※販売単位は、1個(片側)となります。