ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊り金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57808755
品番
SRH1BN
参考基準価格(税別)
¥655
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
(六角ナット・座金)六角ナットのみ
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
適合吊りボルト
W1/2
仕上
メラミン樹脂焼付塗装
用途
親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
注意
※販売単位は、1個(片側)となります。