ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊り金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57808764
品番
Z-SRH1BN
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
(六角ナット・座金)六角ナットのみ
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
適合吊りボルト
W1/2
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
用途
親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
注意
※販売単位は、1個(片側)となります。