ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊り金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57808773
品番
S-SRH1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
(座付ナット)六角ナット・座金
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
適合吊りボルト
W3/8
仕上
ステンレス鋼
用途
親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
注意
※販売単位は、1個(片側)となります。