曜日別特売
4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906

着用例

4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906
4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906
4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906
4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906
4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906
4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906
4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906

AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード57808906品番4010
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等サイズLL適応身長(cm)164~182適応胸囲(cm)92~112仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入/フードゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート区分使い捨て機能防水性、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服××
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)×××
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服××××
スリーエム(3M) 化学防護服4540+×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45530423
2018-12-10
用途: 塗装作業時

使いやすく、あまり蒸れず作業がとてもしやすいと思う

対象商品 : 45530414
2017-06-12
用途: 汚泥処理機械のメンテナンス時
株式会社クボタ建設業・工事業

汚泥による汚れや臭いが中に入らないので、大変重宝しているが、夏はこれを着ている分だけやっぱり暑い。

対象商品 : 45530423
2014-04-02
用途: 塗装作業

使用頻度に対して価格も見合っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする