ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用接続部振れ止め金具 QRS12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57811013
品番
SD-QRS12
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
ボルト・ナット/ステンレス鋼製
座金組込みねじ/なべねじ・座金
種別
スーパーダイマ
適合フランジ厚(mm)
4〜8
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
用途
山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
注意
※置き基礎等で施工されたアングル架台には使用できません。ボルトの締め付けによって、架台が傾くことがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。