ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用振れ止め金具 QRS10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57811162
品番
SD-QRS10
参考基準価格(税別)
¥815
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
仕様
ボルト・ナット/ステンレス鋼製
座金組込みねじ/なべねじ・座金
種別
スーパーダイマ
適合フランジ厚(mm)
4〜8
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
用途
山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
注意
※置き基礎等で施工されたアングル架台には使用できません。ボルトの締め付けによって、架台が傾くことがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。