セパレーター継アース金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 57812921 品番 EBT14-6
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 種別塗装仕様用 材質 表面処理すずめっき 断面積(mm2)15
注意
※ナットは、トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※セパレーター継ぎ金具SNRDF2Gと組み合わせご使用ください。
※ボルト頭部とセパレーター面との間に僅かな隙間が生じますが、電気的接続には問題ありません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする