ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
カバースペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(カバー)メラミン樹脂焼付塗装
材質
アルミニウム合金
種別
メラミン樹脂焼付塗装
注文コード
57815843
品番
P-CVBP30
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
カバーヘの取リ付けが容易に行えます。
カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途
カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
適合
(カバー)メラミン樹脂焼付塗装
種別
メラミン樹脂焼付塗装
材質
アルミニウム合金
寸法W(mm)
305
適合幅(mm)
(ラック)300
色(マンセル値)
5Y7/1
注意
※カバーは、カバークランプで固定してください。落下の恐れがあります。カバースペーサーはカバーを固定する機能はありません。
※スペーサーの向きを矢印方向に揃えて取り付けてください。向きが揃っていないとカバーが取り外しにくくなります。
※垂直方向に取り付ける際は矢印の向きを下向きに揃えてください。