カバースペーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(カバー)溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼、スーパーダイマ 材質アルミニウム合金 種別アルミニウム合金 注文コード57815852 品番CVBP30
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は適合・材質・種別など16種類から選べます 他の種類を見る

カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
カバーヘの取リ付けが容易に行えます。
カバーを取り外す際に妨げとなりません。

用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 適合(カバー)溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼、スーパーダイマ 種別アルミニウム合金 材質アルミニウム合金 寸法W(mm)305 適合幅(mm)(ラック)300
注意
※カバーは、カバークランプで固定してください。落下の恐れがあります。カバースペーサーはカバーを固定する機能はありません。
※スペーサーの向きを矢印方向に揃えて取り付けてください。向きが揃っていないとカバーが取り外しにくくなります。
※垂直方向に取り付ける際は矢印の向きを下向きに揃えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする