接続部用底板カバークランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57816123 品番 CVCSBG20
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

適合SRタイプ 種別メラミン樹脂焼付塗装 質量(kg)0.45 寸法L1(mm)275 寸法L2(mm)225 適合幅(mm)(ラック)200
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする