ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
立上りカバー止め金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57817103
品番
CVVN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
NRタイプ
種別
メラミン樹脂焼付塗装
寸法A(mm)
21.5
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
55.5
注意
※カバー1枚に対し、片側2箇所以上、両側で4箇所以上取り付けてください。落下する恐れがあります。
※継ぎ金具部、子桁部には取り付けできません。避けて施工してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。